Motion
FSRM042805BF18

NICE BALL BEARINGS
FSRM042805BF18

Rodamiento radial mecanizado de una hilera con brida Nice® - Orificio recto, 0.2500 in ID, 0.8750 in OD, 0.3125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760873
No. Fabricante FSRM042805BF18
Precio15.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NICE BALL BEARINGS
FSRM042805BF18

Rodamiento radial mecanizado de una hilera con brida Nice® - Orificio recto, 0.2500 in ID, 0.8750 in OD, 0.3125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760873
No. Fabricante FSRM042805BF18

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Diámetro de la brida
    0.9950 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.312 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Sin conexión a tierra
  • Peso
    0.038 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    FSRM042805BF18 - Cojinete de bolas radial con brida y chapado en zinc, complemento completo, sin conexión a tierra
  • Material del cojinete
    GCr15 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    FSRM042805BF18 BRG
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS• Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos. • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes y diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El FSRM042805BF18 es un cojinete radial mecanizado de una hilera con brida de 0.2500 pulg. de diámetro exterior de 0.8750 pulg., diseño recto de 0.3125 pulg. de ancho, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    FSRM042805BF18
  • Número de Upc del fabricante
    637401447853
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Con bridas
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    403 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637401447853

Descripción general

Descripción del fabricante
FSRM042805BF18 BRG
  • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
  • Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.
  • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes, diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good