Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.025 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1614NSTNBF18 BRG
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 1614NSTNBF18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.375 pulg. de diámetro exterior de 1.125 pulg., 0.375 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante1614NSTNBF18
- Número de Upc del fabricante637400732691
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- RPM Máx.5000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 284 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1200 lbf
- Capacidad de carga estática radial475 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637400732691