Motion
3015NSTNBF18

NICE BALL BEARINGS
3015NSTNBF18

Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.4375 in ID, 1.1250 in OD, 0.3750 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760901
No. Fabricante 3015NSTNBF18
Precio32.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NICE BALL BEARINGS
3015NSTNBF18

Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.4375 in ID, 1.1250 in OD, 0.3750 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760901
No. Fabricante 3015NSTNBF18

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    3015NSTNBF18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.4375", diámetro exterior de 1.1250", ancho de 0.3750"
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3015NSTNBF18 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 3015NSTNBF18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.4375 pulg. de diámetro exterior de 1.125 pulg., 0.375 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    3015NSTNBF18
  • Número de Upc del fabricante
    637400732981
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    475 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    600 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Semitierra, abierta
  • UPC_NO
    637400732981

Descripción general

Descripción del fabricante
3015NSTNBF18 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron