Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.8130 pulg.
- Rodillo Diámetro47 mm
- Rodillo Ancho14 mm
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.0310 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.18 lb
Detalles
- AplicaciónBarra de dientes Hay rake
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Tipo de cabezalCrowned
- Tipo de lubricaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante637400619671
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieNiza®
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO637400619671