Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3800 pulg.
- Radio de filete0.025 pulg.
- Ancho del anillo interior0.907 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho0.9070 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales78427TNHB18 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales radiales agrícolas - Orificio de 0.380", diámetro exterior de 1.375", ancho de 0.907"
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción78427TNHB18 BRG
- Características y beneficios• Versión con anillo interior extendido • Anillo interior de acero carburado
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Descripción largaEl 78427TNHB18 es un rodamiento especial radial agrícola de 0.3800 pulg. de diámetro exterior de 1.3750 pulg., 0.9070 pulg. de ancho, diseño recto, sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante78427TNHB18
- Número de Upc del fabricante637400382247
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637400382247
Descripción general
- Versión ampliada del anillo interior
- Anillo interior de acero carburado