Motion
IR7133
Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 0.3750 pulg. de calibre, 0.6300 pulg. de diámetro exterior, 52104 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #06760983
No. Fabricante IR7133
Precio48.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 0.3750 pulg. de calibre, 0.6300 pulg. de diámetro exterior, 52104 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #06760983
No. Fabricante IR7133
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
Precio48.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Ancho general
    0.7600 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.042 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Aplicaciones
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Material del cojinete
    52104 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Cojinete compatible
    Cojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Descripción larga
    El IR7133 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 0.3750 in, un diámetro exterior de 0.6300 in y un ancho total de 0.7600 in, que pesa 0.042 lbs.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de lubricación
    Ranura/orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400021276
  • Material
    52104 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR
  • Estándares cumplidos
    MS 51962
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • UPC_NO
    637400021276

Descripción general

Descripción del fabricante
IR7133 CARRERA INTERNA

You May Also Like

Los clientes también compraron