Motion
66253262134

NORTON ABRASIVES
66253262134

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 12 pulg. de diámetro, Ruedas de 1/2 pulg. de grosor, Orificio central de 3 pulg., Grano de 60
Artículo MI #06762473
No. Fabricante 66253262134
Precio331.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253262134

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 12 pulg. de diámetro, Ruedas de 1/2 pulg. de grosor, Orificio central de 3 pulg., Grano de 60
Artículo MI #06762473
No. Fabricante 66253262134
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
Precio331.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253262134 12X1/2X3 32A60JVBE NORTON
  • Grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, a menudo utilizado en aplicaciones de eliminación de stock de medio a pesado de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados
  • Excepcional retención de formularios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"