Motion
66253262488

NORTON ABRASIVES
66253262488

Ruedas cilíndricas - 12 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 46 grano
Artículo MI #06762477
No. Fabricante 66253262488
Precio854.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253262488

Ruedas cilíndricas - 12 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 46 grano
Artículo MI #06762477
No. Fabricante 66253262488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio854.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    46
  • Material
    Alúmina cerámica
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253262488 12X1X3" 5SG46HVSP NORTON
  • Mezcla abrasiva de óxido de aluminio friable y alúmina cerámica de gel semillado de rendimiento excepcionalmente alto para una rápida eliminación de material, corte frío y superior; 3X - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio; tasa de eliminación de material de 2X frente a los abrasivos convencionales
  • Adhesión vitrificada porosa probada, especialmente recomendada para amolado superficial y de sala de herramientas en áreas de medio a ancho de contacto y materiales sensibles al calor
  • El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
  • La mejor opción para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO
  • 5SG Duradero Norton SG y mezcla de óxido de aluminio azul para altas tasas de eliminación de existencias, excelente productividad, larga vida útil de la rueda, bajo costo general de rectificado
  • NORPOR 3SGR Purple Norton SG y mezcla abrasiva 48A con unión porosa VP2 para una productividad máxima en operaciones de eliminación de stock pesado sensible al calor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron