Motion
66253344386

NORTON ABRASIVES
66253344386

Rueda de enganche portátil BlueFire - RPM máximas: 24190 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06762527
No. Fabricante 66253344386
Precio35.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253344386

Rueda de enganche portátil BlueFire - RPM máximas: 24190 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06762527
No. Fabricante 66253344386

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11

Detalles

  • Descripción larga
    La 66253344386 es una rueda de enganche portátil tipo 18 con un orificio central de 5/8 en 11, adecuada para aplicaciones de rectificado.
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    24190 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253344386
  • Tipo de rueda
    Tipo 18

Descripción general

Descripción del fabricante
66253344386 1.5X3X5/8-11 AZ20-R
  • El grano abrasivo de alúmina de circonio más friable promueve mayores tasas de evacuación del metal, un corte más rápido y libre que las mezclas de alúmina de circonio estándar, con hasta 5X la vida útil de los productos de óxido de aluminio
  • Tecnologías de unión de resina duraderas que proporcionan una mejor acción de rectificado
  • Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
  • Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; se requiere menos tiempo del operador para eliminar más material
  • Sólida relación rendimiento/precio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good