Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Details
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano medio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1800 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
Descripción del fabricante
66253364051 14X1X5 38A60-JVBE N NORTON
- El abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de salas de herramientas de corte frías y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para aceros de herramientas de alta velocidad duros y muy sensibles al calor para amolado de superficies, cilíndricos y salas de herramientas; corte rápido y frío
- Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
- Versátil; buena opción para rectificado ligero de una amplia variedad de aceros para herramientas
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO