Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda16 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- GradoGrano medio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2030 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- El grano morado de óxido de aluminio monocristalino 32A afilado es el abrasivo más versátil de la industria
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Excepcional retención de formularios
- Mejor opción para la eliminación de material medio a pesado