Motion
66254428456

NORTON ABRASIVES
66254428456

Rueda unificada Bear-Tex - Calidad: grano medio, Diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 18000 RPM, Cantidad del paquete: 60
Artículo MI #06762572
No. Fabricante 66254428456
Precio10.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254428456

Rueda unificada Bear-Tex - Calidad: grano medio, Diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 18000 RPM, Cantidad del paquete: 60
Artículo MI #06762572
No. Fabricante 66254428456

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano medio
  • Descripción larga
    La 66254428456 es una rueda unificada con un diámetro de rueda de 2 pulg., un grosor de rueda de 1/4 pulg., un diámetro de orificio central de 1/4 pulg. y grano medio, adecuada para el desbarbado ligero.
  • Material
    Agregado de óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Cantidad del paquete
    60
  • UPC_NO
    66254428456

Descripción general

Descripción del fabricante
66254428456 2X1/4X1/4" M3 A/O DEBURR &
  • El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
  • Sostenga bien la forma para reducir el apósito de las ruedas
  • Grano agregado de óxido de aluminio Vortex patentado
  • Nueva fórmula de resina para una mejor resistencia a las manchas
  • Todas las ruedas unificadas se pueden utilizar secas o para reducir el calor y mejorar el acabado se pueden utilizar húmedas o con aceite
  • Las ruedas unificadas pueden funcionar en cualquier dirección
  • Red de nailon gruesa para una vida útil 2X más larga y un acabado más rápido, con una pérdida mínima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron