Motion
UCFB205-16-SS-NC-CEC

SYSTEM PLAST
UCFB205-16-SS-NC-CEC

System Plast℮—EPT Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, negro, 5 pulg. de ancho, material Nolu-BR
Artículo MI #06769834
No. Fabricante UCFB205-16-SS-NC-CEC
Price$255.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCFB205-16-SS-NC-CEC

System Plast℮—EPT Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Pista curva, negro, 5 pulg. de ancho, material Nolu-BR
Artículo MI #06769834
No. Fabricante UCFB205-16-SS-NC-CEC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$255.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.7188 pulg.
  • Radio
    24 mm
  • Ancho
    5 pulg.

Details

  • Tipo de accesorio
    Seguimiento de curva
  • Número de cadena
    879TAB/880TAB/881TAB-K4-1/2
  • Color
    Negro
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405279643
  • Material
    Nolu-BR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    30 a 180°F

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB205-16-SS-NC-CEC COJINETE MONTADO
  • Diseño robusto de superficies lisas
  • Construcción sólida
  • Orificios para pernos de acero inoxidable reforzados
  • Accesorio de lubricación de acero inoxidable
  • Carreras de acero inoxidable serie 400
  • Tornillos de fijación de acero inoxidable
  • Caja para montar bolas de acero inoxidable con bolas de acero inoxidable serie 400
  • Grasa apta para alimentos que cumple con USDA H1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo