Motion
TEFO143UBBRB
Parte del transportador de tornillos - 14 pulg. de diámetro del tornillo, 22-3/4 pulg. de longitud
Artículo MI #06780799
No. Fabricante TEFO143UBBRB
Precio201.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parte del transportador de tornillos - 14 pulg. de diámetro del tornillo, 22-3/4 pulg. de longitud
Artículo MI #06780799
No. Fabricante TEFO143UBBRB
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
Precio201.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    9/16 x 11/16 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3 pulg.
  • Espesor del indicador
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    22-3/4 pulg.
  • Ancho general
    19-1/4 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    14 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas y rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
TEFO143UBBRB EXTREMO DE CANAL DE 14" X 3" CON PIES