Motion
5040 X 5.0000 pulg.

TB WOODS
5040 X 5.0000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 5 in, ranura de chaveta de 1-1/4 x 7/16 in, material de acero
Artículo MI #06782932
No. Fabricante 5040 X 5.0000 in
Precio1,020.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5040 X 5.0000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 5 in, ranura de chaveta de 1-1/4 x 7/16 in, material de acero
Artículo MI #06782932
No. Fabricante 5040 X 5.0000 in
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
Precio1,020.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.72 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5040
  • Grosor de la brida
    7 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672090407
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672090407
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BLOQUEO CÓNICO DE TL5040 X 5''

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron