Motion
DWE315K

DEWALT
DWE315K

Kit multiherramienta oscilante - Con cable, 120 V, Número de piezas: 29
Artículo MI #06791804
No. Fabricante DWE315K
Precio262.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE315K

Kit multiherramienta oscilante - Con cable, 120 V, Número de piezas: 29
Artículo MI #06791804
No. Fabricante DWE315K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio262.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.25 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Número de piezas
    29
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Herramientas incluidas
    (1) hoja de madera de corte rápido, (1) almohadilla de lijado, (1) hoja semicírculo, (1) madera con hoja de clavos, (25) hojas de papel de lija, caja de almacenamiento de accesorios, bolsa Contractor, sistema de guía de herramientas oscilantes DEWALT , herramienta oscilante DWE315
  • UPC_NO
    885911308304
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE315K 120V KIT DE HERRAMIENTAS MÚLTIPLES
  • El potente motor de 3 amperios proporciona un rendimiento sólido para cortar y lijar
  • El sistema de accesorios de cambio rápido permite cambiar rápidamente las cuchillas y los accesorios sin necesidad de llaves
  • El gatillo de velocidad variable Dual-Grip proporciona a los usuarios la máxima velocidad y control de aplicaciones
  • La luz LED brillante ilumina las superficies de trabajo oscuras para un corte preciso
  • DEWALT El sistema de guía de herramientas oscilantes permite a los usuarios ajustar la profundidad o la altura para una repetibilidad precisa
  • 29 unidades DEWALT
  • kit de accesorios con caja de almacenamiento que incluye accesorios de corte y lijado populares
  • Adaptador de accesorios universal para uso con la mayoría de las marcas de accesorios de herramientas oscilantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron