Motion
01EBC204GRAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 5.3126 pulg., ancho del cartucho de 4.0945 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803845
No. Fabricante 01EBC204GRAT
Precio2,564.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 5.3126 pulg., ancho del cartucho de 4.0945 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803845
No. Fabricante 01EBC204GRAT
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
Su precio$2,564.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1929 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Peso
    12.59 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    3940 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    135 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    157 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01EBCP204GR
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B204GR
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBC204GRAT CARTUCHO