Motion
02BC400EXAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 4 pulg., diámetro exterior de 9.1252 pulg., ancho de cartucho de 5.748 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803884
No. Fabricante 02BC400EXAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 4 pulg., diámetro exterior de 9.1252 pulg., ancho de cartucho de 5.748 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803884
No. Fabricante 02BC400EXAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.6260 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    51.6 mm
  • Peso
    46.44 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • RPM Máx.
    2130 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    362 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    456 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    02BCP400EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    02B400EX
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC400EXAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"