Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.7835 pulg.
- Ancho del anillo exterior38.9 mm
- Peso25.37 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAcero
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- RPM Máx.2790 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial234 kN
- Capacidad de carga estática radial299 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto01EBCP307EX
- Solo cojinete dividido de repuesto01B307EX
- Serie01
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido