Motion
01BC1400EXLAB
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 14 pulg., diámetro exterior de 21-1/2 pulg., ancho de cartucho de 10.2362 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803956
No. Fabricante 01BC1400EXLAB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 14 pulg., diámetro exterior de 21-1/2 pulg., ancho de cartucho de 10.2362 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803956
No. Fabricante 01BC1400EXLAB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    5.3543 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    74.6 mm
  • Peso
    429.00 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • RPM Máx.
    540 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    935 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1774 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01BCP1400EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B1400EX
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01BC1400EXLAB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle