Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio20.2500 pulg.
- Ancho de la base14-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 29.4375 a 31 pulg.
- Agujero Diámetro17 pulg.
- En general Altura40.5625 pulg.
- En general Longitud47.0000 pulg.
- Peso2398 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.400 rpm
- Tipo de montajeBase 8-Bolt
- Número de orificios de montaje8
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial465100 lbf
- Capacidad de carga estática radial832200 lbf
- Cojinete de repuesto02 B 1700 EX
- Tipo de selloLaberinto
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido