Motion
01BCP411EXAT
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06805009
No. Fabricante 01BCP411EXAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06805009
No. Fabricante 01BCP411EXAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    7 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 17.2500 a 18.1875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    14.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    20.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.1250 pulg.
  • Peso
    162.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1740 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    108800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    01 B 411 EX
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579385817

Descripción general

Descripción del fabricante
01BCP411EXAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"