Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio6.3750 pulg.
- Ancho de la base7 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 17.2500 a 18.1875 pulg.
- Agujero Diámetro4-3/16 pulg.
- En general Altura14.7500 pulg.
- En general Longitud20.0000 pulg.
- Ancho general6.3750 pulg.
- Peso169.47 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1820 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial102100 lbf
- Capacidad de carga estática radial131100 lbf
- Cojinete de repuesto02 B 403 GR
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579386555
Descripción general
- Ofrece disposiciones de montaje alternativas para aplicaciones de servicio pesado
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
- El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados
- División Cooper