Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio6.3750 pulg.
- Ancho de la base7 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 17.2500 a 18.8125 pulg.
- Agujero Diámetro4-1/4 pulg.
- En general Altura4.6900 pulg.
- En general Longitud7.7500 pulg.
- Ancho general5.7500 pulg.
- Peso167.29 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1820 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial102100 lbf
- Capacidad de carga estática radial131100 lbf
- Cojinete de repuesto02 B 404 EX
- Tipo de selloLabio triple
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579398459