Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio7.1250 pulg.
- Ancho de la base7 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 18.5000 a 19.5000 pulg.
- Agujero Diámetro5-1/2 pulg.
- En general Altura15.9375 pulg.
- En general Longitud22.0000 pulg.
- Ancho general6.6250 pulg.
- Peso191.88 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1570 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial88570 lbf
- Capacidad de carga estática radial121800 lbf
- Cojinete de repuesto01 B 508 GR
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316577215802