Motion
EM31116
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06805363
No. Fabricante EM31116
Precio1,032.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06805363
No. Fabricante EM31116
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
Precio1,032.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.07 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    83.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    M
  • Número de Upc del fabricante
    781568732700
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568732700

Descripción general

Descripción del fabricante
EM31116 1HP 1750RPM 56 MOTOR DE OPD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"