Motion
01BC160MGRAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 160 mm, 311.15 mm OD, ancho del cartucho de 192 mm, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06805426
No. Fabricante 01BC160MGRAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 160 mm, 311.15 mm OD, ancho del cartucho de 192 mm, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06805426
No. Fabricante 01BC160MGRAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Anillo interior Ancho  
    109 mm
  • Ancho del anillo exterior
    60.3 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • RPM Máx.
    1320 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    487 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    715 kN
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01BC160MGRAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle