Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho4.2913 pulg.
- Ancho del anillo exterior60.3 mm
- Peso108.26 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.1320 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial487 kN
- Capacidad de carga estática radial715 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto01BCP607GR
- Solo cojinete dividido de repuesto01B607GR
- Serie01
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido