Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho4.5280 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.5000 pulg.
- Exterior Diámetro13.5000 pulg.
- Ancho general4.5280 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.930 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576846779