Motion
ETP-R50

ZERO MAX
ETP-R50

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 50 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #06806654
No. Fabricante ETP-R50
Precio982.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-R50

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 50 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #06806654
No. Fabricante ETP-R50
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
Su precio$982.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    13938 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE CLÁSICO ETP-R50 ZERO-MAX