Motion
NNF 5018 PP 2NR

ROLLWAY
NNF 5018 PP 2NR

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 140 mm DE, 67 mm de ancho
Artículo MI #06807104
No. Fabricante NNF 5018 PP 2NR
Precio2,518.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
NNF 5018 PP 2NR

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 140 mm DE, 67 mm de ancho
Artículo MI #06807104
No. Fabricante NNF 5018 PP 2NR
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
Precio2,518.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de raza interior
    No separable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410084025
  • Número de filas
    2
  • Tipo de anillo exterior
    No separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
  • UPC_NO
    637410084025

Descripción general

Descripción del fabricante
NNF 5018 PP 2NR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron