Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central6.1250 pulg.
- Ancho de la base5-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro17.1250 pulg.
- En general Altura15.3125 pulg.
- En general Longitud20.1250 pulg.
- Peso100.1 lb
Detalles
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles01-Series, 02-Series
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- UPC_NO7316577382146