Motion
SY 1.11/16 LF/AH

SKF
SY 1.11/16 LF/AH

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #06807947
No. Fabricante SY 1.11/16 LF/AH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 1.11/16 LF/AH

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #06807947
No. Fabricante SY 1.11/16 LF/AH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8900 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8900 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6600 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    4.2200 pulg.
  • Longitud total
    7.3600 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316574958139
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4860 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YSP 209-111-SB-2F
  • Serie
    SY
  • UPC_NO
    7316574958139

Descripción general

Descripción del fabricante
SY 1.11/16 LF/AH CONCENTRA