Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial40300 lb
- Cara Diámetro4.5630 pulg.
- Exterior Diámetro4.9380 pulg.
- Ancho general0.8130 pulg.
- Rosca Tamaño3.730-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHS
- Dirección de roscaMano derecha