Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.9375 pulg.
- Altura total3.9000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE415BX
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Número de Upc del fabricante13992027047
- RPM Máx.1740 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial81606 lbf
- Capacidad de carga estática radial111505 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieLuz
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida