Motion
SHUSTER 100-1COTX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 100-1COTX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #06820114
No. Fabricante SHUSTER 100-1COTX10
Precio24.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 100-1COTX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #06820114
No. Fabricante SHUSTER 100-1COTX10
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
Su precio$24.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.677 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.187 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.157 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    24550 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    96 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
100-1COTX10 100 CAJA DE PIES 10 CON RECUBRIMIENTO
  • Cadena de rodillo de hilera única estándar (recubierta)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo