Motion
C106TPM
Cinta de hoja de acero plateada 20' x 10mm Mide 1" de graduación, Estilo de graduación decimal/métrica, Caja de acero revestido de vinilo marrón
Artículo MI #06825675
No. Fabricante C106TPM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de hoja de acero plateada 20' x 10mm Mide 1" de graduación, Estilo de graduación decimal/métrica, Caja de acero revestido de vinilo marrón
Artículo MI #06825675
No. Fabricante C106TPM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6.5 m
  • Anchura de la cuchilla
    10 mm
  • Graduación
    1 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Color de la cuchilla
    Plata
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero, vinilo
  • Material de la caja
    Acero revestido de vinilo
  • Color
    Marrón
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Decimal/métrico
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Manivela
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho para árbol

Descripción general

Descripción del fabricante
C106TPMN 6M CINTA DE ÁRBOL DE ARTISAN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo