Motion
85X110X8BABSLV

FREUDENBERG NOK
85X110X8BABSLV

SELLO DE ACEITE MÉTRICO MARRÓN FKM - Rígido, 85 mm Diámetro del eje, 110 mm OD, 8 mm Ancho general, 75 FKM 595 Material labial
Artículo MI #06835831
No. Fabricante 85X110X8BABSLV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
85X110X8BABSLV

SELLO DE ACEITE MÉTRICO MARRÓN FKM - Rígido, 85 mm Diámetro del eje, 110 mm OD, 8 mm Ancho general, 75 FKM 595 Material labial
Artículo MI #06835831
No. Fabricante 85X110X8BABSLV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    85 mm
  • Peso
    0.1274 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    JUNTA DE GOMA DE NITRILO, JUNTA A PRESIÓN
  • Rango de temperatura continua
    -13 a +320°F / -25 a +160°C
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    75 FKM 595
  • Catálogo del fabricante
    Sellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
  • Número de catálogo del fabricante
    85X110X8BABSLV
  • Número de Upc del fabricante
    750886478157
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    2
  • Tolerancia a la presión
    50 PSI
  • Tipo de sello
    JUNTA DE GOMA DE NITRILO, JUNTA A PRESIÓN
  • Serie
    BABSL
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Variadores hidrostáticos (motores, bombas)

Descripción general

Descripción del fabricante
40413476 BAB4 SL08 85.0X 110.0X 8.0 595
  • Fabricado en Europa
  • Excelente rendimiento de sellado
  • Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
  • Instalación sencilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron