Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa7.4000 pulg.
- Diámetro exterior16.5000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE1000BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.820 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial167258 lbf
- Capacidad de carga estática radial289779 lbf
- Tipo de selloTriple laberinto de aluminio
- SerieLuz
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida