Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.718 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3750-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoComercial
- Material de la carcasa10 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400153069
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 125°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial2150 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400153069
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA CMHDL 6
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad