Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9370 pulg.
- Ancho de la bola0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.23 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +275 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraCompuesto PTFE
- Capacidad de carga estática radial6430 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieNM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- EstiloMoldeado por inyección
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990024374
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión