Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Ancho de la bola0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Ángulo de desalineación16 °
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +275 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraCompuesto PTFE
- Capacidad de carga estática radial8300 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieNM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- EstiloMoldeado por inyección
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990024459
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión