Motion
22334 CC/W33VE038

SKF
22334 CC/W33VE038

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 360 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #06840773
No. Fabricante 22334 CC/W33VE038
Precio8,404.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22334 CC/W33VE038

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 360 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #06840773
No. Fabricante 22334 CC/W33VE038
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
Precio8,404.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    120 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22334 CC/W33VE038 BRG RODILLO ESFÉRICO