Motion
6311 2RDT

JTEKT KOYO
6311 2RDT

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06842870
No. Fabricante 6311 2RDT
Precio149.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
6311 2RDT

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06842870
No. Fabricante 6311 2RDT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio149.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    63112RDTC3 BRG
  • Características y beneficios
    • Los motores eléctricos son el mayor usuario de energía en instalaciones industriales/comerciales y pueden representar hasta el 70 % de su consumo total de energía, lo que da lugar a la necesidad de soluciones energéticamente eficientes como los rodamientos de bolas de sellado de contacto ligero RD de Koyo • El diseño de sellado único de Koyo reduce la resistencia al arrastre del sello y el consumo de energía en aplicaciones de motores eléctricos, al tiempo que proporciona un rendimiento de sellado y retención de grasa superiores • Proporciona un beneficio doble a los rodamientos sellados estándar—las características de diseño innato del sello RD reducen la resistencia al arrastre, el par de fricción y la temperatura de funcionamiento • El cierre proporcionado es superior a los sellos estándar, lo que ayuda a inhibir la entrada de contaminantes y humedad • La selección de diseño óptimo y las ventajas mecánicas del RD se traducen en una vida más larga y mayor eficiencia en aplicaciones de motores eléctricos
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6311 2RDT es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 55 mm, orificio recto, diseño sellado doble, 120 mm de diámetro exterior y 29 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6311 2RDT
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    89.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    45.00 kN
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    605790078033

Descripción general

Descripción del fabricante
63112RDTC3 BRG
  • Los motores eléctricos son el mayor usuario de energía en instalaciones industriales/comerciales y pueden representar hasta el 70 % de su consumo total de energía, lo que lleva a la necesidad de soluciones energéticamente eficientes como los cojinetes de bolas de sellado de contacto ligero RD de Koyo
  • El diseño de sello único de Koyo reduce el arrastre del sello y el consumo de energía en aplicaciones de motores eléctricos, al tiempo que proporciona un rendimiento de sello y retención de grasa superiores
  • Proporciona una ventaja doble a los cojinetes sellados estándar: las características de diseño innato del sello RD reducen la resistencia, el par de fricción y la temperatura de funcionamiento
  • El cierre proporcionado es superior a los sellos estándar, lo que ayuda a inhibir la entrada de contaminantes y humedad
  • La selección óptima del diseño y las ventajas mecánicas del RD se traducen en una vida útil más larga y una mayor eficiencia en aplicaciones de motores eléctricos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron