Motion
2MM9313WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9313WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #06844760
No. Fabricante 2MM9313WICRDUL
Price$2,288.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9313WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #06844760
No. Fabricante 2MM9313WICRDUL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,288.12/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    26 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9313WIDUL PAR DUPLEX
  • Número de Upc del fabricante
    087796073692
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796073692

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9313WIDUL PAR DUPLEX
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.220 kg 0.470 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9313WICRDUH 2MM9313WICRDUL 2MM9313WICRDULA4446 2MM9313WICRDULFS637 2MM9313WICRDULFS934 2MM9313WICRDUM 2MM9313WICRDUMFS637 2MM9313WICRDUX 2MM9313WICRQUH 2MM9313WICRQUL 2MM9313WICRQULA4446 2MM9313WICRQUM 2MM9313WICRQUX 2MM9313WICRSUH 2MM9313WICRSUL 2MM9313WICRSULFS633 2MM9313WICRSUM 2MM9313WICRSUX 2MM9313WICRTUH 2MM9313WICRTUL 2MM9313WICRTUM 2MM9313WICRTUX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron