Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.7300 pulg.
- Longitud del tornillo0.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28
- Peso1.44 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- TipoCollarín de montaje del eje Accu-Flange
- UPC_NO662786030758