Motion
1269
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/30 hp, 1800 rpm, monofásico, 115-127 V, bastidor de 42Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1600 rpm, montaje en base, aire continuo sobre
Artículo MI #06851201
No. Fabricante 1269
Precio414.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/30 hp, 1800 rpm, monofásico, 115-127 V, bastidor de 42Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1600 rpm, montaje en base, aire continuo sobre
Artículo MI #06851201
No. Fabricante 1269
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
Precio414.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    2.699 pies-libras
  • Peso
    7.19 lb

Detalles

  • RPM base
    1600 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.10.6020
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382104832
  • Corriente máxima permitida
    0.7 A
  • Modelo
    K048FKE1192011B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/30 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115-127 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Número de velocidades
    3
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382104832

Descripción general

Descripción del fabricante
1/30 HP,1600 / 3 SPD,1269,115-127

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo