Motion
C75P2FCR
Motor de resistencia a la corrosión - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 365TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1475 rpm - base de 1785 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06851263
No. Fabricante C75P2FCR
Precio21,554.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de resistencia a la corrosión - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 365TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1475 rpm - base de 1785 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06851263
No. Fabricante C75P2FCR
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
Precio21,554.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    365TC
  • Longitud total de la dimensión C
    33 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    221 pies-libras
  • Peso
    900 lb

Detalles

  • RPM base
    1475 rpm - 1785 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382107512
  • Corriente máxima permitida
    84 A, 104 A
  • Modelo
    DW98
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382107512

Descripción general

Descripción del fabricante
75 CV,1785 Y 1475 RPM,C75P2FCR,460 Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo