Motion
C200P1FS
Motor de resistencia a la corrosión - 200 hp, 3600 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 447TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2960 rpm - base de 3575 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06851273
No. Fabricante C200P1FS
Precio55,531.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de resistencia a la corrosión - 200 hp, 3600 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 447TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2960 rpm - base de 3575 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06851273
No. Fabricante C200P1FS
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
Precio55,531.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447TS
  • Longitud total de la dimensión C
    45.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Par de apriete
    294 pies-libras
  • Peso
    2100 lb

Detalles

  • RPM base
    2960 rpm - 3575 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Los motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Código de armonización
    8501.53.6000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382107734
  • Corriente máxima permitida
    217 A, 265 A
  • Modelo
    FC75
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382107734

Descripción general

Descripción del fabricante
200 CV,3575 Y 2960 RPM,C200P1FS,460 Y
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
  • Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
  • Placa de identificación de acero inoxidable (con la marca “CE”) y herrajes galvanizados
  • Protección IP54
  • Equilibrio de precisión (vibración inferior a 0.08 in/s)
  • 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Rodamientos de bolas reengrasables 180 bastidor y superior, disposiciones de elevación 180 bastidor y superior
  • Cojinetes con doble blindaje (tamaños 140 a 360), abiertos (tamaños 400 a 440)
  • Caja de conductos de gran tamaño, un tamaño más grande que el estándar NEMA®
  • Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido en bastidor 180 y más grandes
  • Campo convertible a bastidor F2 de montaje 180 y más grande
  • Drenajes de condensación con tapones de respiración de latón roscados
  • Aplicaciones: pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"