Motion
HO40P2BLF
Motor de eje hueco vertical - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324TPH , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #06851274
No. Fabricante HO40P2BLF
Precio9,751.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje hueco vertical - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324TPH , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #06851274
No. Fabricante HO40P2BLF
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
Precio9,751.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324TPH
  • Longitud total de la dimensión C
    33 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    117.9 pies-libras
  • Peso
    635 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Flujo de mezcla, bombas de hélice, turbina
  • RPM base
    1780 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Si un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    WPI (tipo I protegido contra el clima)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382107741
  • Corriente máxima permitida
    45 A, 91 A
  • Modelo
    FC81
  • Categoría del motor
    Motor de eje hueco vertical
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    7220-BEP
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382107741

Descripción general

Descripción del fabricante
40 HP,1780 RPM,HO40P2BLF,230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo